AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (CABLOFIL) - CAB000051 CAB - CF30/300EZ PASSERELLA A FILO 3M - 000051

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (CABLOFIL) - CAB000051 CAB - CF30/300EZ PASSERELLA A FILO 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 300 mm

  • Altezza - 30 mm

  • Forma del profilo - A forma di U

  • Materiale - Acciaio

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 3 M

EAN

3599070000517

Codice prodotto

CAB000051

Cod. produttore

000051

Produttore

BTI

Larghezza:

300 mm

Altezza:

30 mm

Forma del profilo:

A forma di U

Materiale:

Acciaio

Modello:

Senza giunto

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Lunghezza:

3000 mm

Qualità del materiale:

Altri

Separatori integrati:

Nessuno

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezione utile:

7953 mm²

passerella a filo CF30/300 finitura EZ - lunghezza= 3m