AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (CABLOFIL) - CAB000102 CAB - CF 54/300 EZ+ PASSERELLA A FILO 3M - 000102

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (CABLOFIL) - CAB000102 CAB - CF 54/300 EZ+ PASSERELLA A FILO 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 300 mm

  • Altezza - 54 mm

  • Forma del profilo - A forma di U

  • Materiale - Acciaio

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 3 M

EAN

3599070001026

Codice prodotto

CAB000102

Cod. produttore

000102

Produttore

BTI

Larghezza:

300 mm

Altezza:

54 mm

Forma del profilo:

A forma di U

Materiale:

Acciaio

Modello:

Senza giunto

Superficie:

Zincato elettroliticamente e verniciato

Lunghezza:

3000 mm

Qualità del materiale:

Altri

Separatori integrati:

Nessuno

Colore:

Nero

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

Sezione utile:

15453 mm²

passerella a filo CF54/300 finitura EZ+ lunghezza= 3m