BTICINO (CABLOFIL) - CAB000901 CAB - CF105/150EZ PASSERELLA A FILO 3M - 000901

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 150 mm
Altezza - 105 mm
Forma del profilo - A forma di U
Materiale - Acciaio
Modello - Senza giunto
Confezione
3 M
Serie di prodotti
EAN
3599070009015
Codice prodotto
CAB000901
Cod. produttore
000901
Produttore
BTI
Larghezza:
150 mm
Altezza:
105 mm
Forma del profilo:
A forma di U
Materiale:
Acciaio
Modello:
Senza giunto
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Lunghezza:
3000 mm
Qualità del materiale:
Altri
Separatori integrati:
Nessuno
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezione utile:
15750 mm²


