BTICINO (CABLOFIL) - CAB000908 CAB - CF105/150 304L PASSERELLA A FILO 3 - 000908

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 150 mm
Altezza - 105 mm
Forma del profilo - A forma di U
Materiale - Acciaio inox
Modello - Senza giunto
Confezione
3 M
Serie di prodotti
EAN
3599070009084
Codice prodotto
CAB000908
Cod. produttore
000908
Produttore
BTI
Larghezza:
150 mm
Altezza:
105 mm
Forma del profilo:
A forma di U
Materiale:
Acciaio inox
Modello:
Senza giunto
Superficie:
Altri
Lunghezza:
3000 mm
Qualità del materiale:
Altri
Separatori integrati:
Nessuno
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezione utile:
15750 mm²


