AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (CABLOFIL) - CAB000911 CAB - CF105/200EZ PASSERELLA A FILO 3M - 000911

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (CABLOFIL) - CAB000911 CAB - CF105/200EZ PASSERELLA A FILO 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 200 mm

  • Altezza - 105 mm

  • Forma del profilo - A forma di U

  • Materiale - Acciaio

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 3 M

EAN

3599070009114

Codice prodotto

CAB000911

Cod. produttore

000911

Produttore

BTI

Larghezza:

200 mm

Altezza:

105 mm

Forma del profilo:

A forma di U

Materiale:

Acciaio

Modello:

Senza giunto

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Lunghezza:

3000 mm

Qualità del materiale:

Altri

Separatori integrati:

Nessuno

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezione utile:

21000 mm²

passerella a filo CF105/200 finitura EZ - lunghezza= 3m