AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (CABLOFIL) - CAB000918 CAB - CF105/200 304L PASSERELLA A FILO 3 - 000918

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (CABLOFIL) - CAB000918 CAB - CF105/200 304L PASSERELLA A FILO 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 200 mm

  • Altezza - 105 mm

  • Forma del profilo - A forma di U

  • Materiale - Acciaio inox

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 3 M

EAN

3599070009183

Codice prodotto

CAB000918

Cod. produttore

000918

Produttore

BTI

Larghezza:

200 mm

Altezza:

105 mm

Forma del profilo:

A forma di U

Materiale:

Acciaio inox

Modello:

Senza giunto

Superficie:

Altri

Lunghezza:

3000 mm

Qualità del materiale:

Altri

Separatori integrati:

Nessuno

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezione utile:

21000 mm²

passerella a filo CF105/200 finitura 304L - lunghezza= 3m