AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (CABLOFIL) - CAB000953 CAB - CF150/200GC PASSERELLA A FILO 3M - 000953

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (CABLOFIL) - CAB000953 CAB - CF150/200GC PASSERELLA A FILO 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 200 mm

  • Altezza - 150 mm

  • Forma del profilo - A forma di U

  • Materiale - Acciaio

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 3 M

EAN

3599070009534

Codice prodotto

CAB000953

Cod. produttore

000953

Produttore

BTI

Larghezza:

200 mm

Altezza:

150 mm

Forma del profilo:

A forma di U

Materiale:

Acciaio

Modello:

Senza giunto

Superficie:

Zincato a caldo

Lunghezza:

3000 mm

Qualità del materiale:

Altri

Separatori integrati:

Nessuno

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezione utile:

30000 mm²

passerella a filo CF150/200 finitura GC - lunghezza= 3m