BTICINO (CABLOFIL) - CAB001023 CAB - CF150/500GC PASSERELLA A FILO 3M - 001023

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 500 mm
Altezza - 150 mm
Forma del profilo - A forma di U
Materiale - Acciaio
Modello - Senza giunto
Confezione
3 M
EAN
3599070010233
Codice prodotto
CAB001023
Cod. produttore
001023
Produttore
BTI
Larghezza:
500 mm
Altezza:
150 mm
Forma del profilo:
A forma di U
Materiale:
Acciaio
Modello:
Senza giunto
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
3000 mm
Qualità del materiale:
Altri
Separatori integrati:
Nessuno
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezione utile:
75523 mm²


