AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (CABLOFIL) - CAB001033 CAB - CF105/600GC PASSERELLA A FILO 3M - 001033

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (CABLOFIL) - CAB001033 CAB - CF105/600GC PASSERELLA A FILO 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 105 mm

  • Forma del profilo - A forma di U

  • Materiale - Acciaio

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 3 M

EAN

3599070010332

Codice prodotto

CAB001033

Cod. produttore

001033

Produttore

BTI

Larghezza:

600 mm

Altezza:

105 mm

Forma del profilo:

A forma di U

Materiale:

Acciaio

Modello:

Senza giunto

Superficie:

Zincato a caldo

Lunghezza:

3000 mm

Qualità del materiale:

Altri

Separatori integrati:

Nessuno

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezione utile:

63000 mm²

passerella a filo CF105/600 finitura GC - lunghezza= 3m