AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (CABLOFIL) - CAB002724 CAB - CS300 316L MENSOLA A PARETE L=310M - 002724

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (CABLOFIL) - CAB002724 CAB - CS300 316L MENSOLA A PARETE L=310M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 100 mm

  • Lunghezza - 360 mm

  • Modello - Mensola a parete

  • Materiale - Acciaio inox

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 100...300 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3599070027248

Codice prodotto

CAB002724

Cod. produttore

002724

Produttore

BTI

Altezza:

100 mm

Lunghezza:

360 mm

Modello:

Mensola a parete

Materiale:

Acciaio inox

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

100...300 mm

Larghezza:

51 mm

Superficie:

Altri

Angolo (valore):

90...90 °

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

mensola a parete CS300 - lunghezza 345mm - 316L