AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (CABLOFIL) - CAB556103 CAB - CSN100 GC MENSOLA A PARETE L=178,5 - 556103

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (CABLOFIL) - CAB556103 CAB - CSN100 GC MENSOLA A PARETE L=178,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 170 mm

  • Lunghezza - 178 mm

  • Modello - Mensola a parete

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 100...100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3599075561037

Codice prodotto

CAB556103

Cod. produttore

556103

Produttore

BTI

Altezza:

170 mm

Lunghezza:

178 mm

Modello:

Mensola a parete

Materiale:

Acciaio

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

100...100 mm

Larghezza:

32 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Angolo (valore):

90...90 °

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

mensola a parete CSN100 - lunghezza 178,5mm - Finitura GC