AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (CABLOFIL) - CAB556113 CAB - CSN150 GC MENSOLA A PARETE L=228,5 - 556113

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (CABLOFIL) - CAB556113 CAB - CSN150 GC MENSOLA A PARETE L=228,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 170 mm

  • Lunghezza - 228 mm

  • Modello - Mensola a parete

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 100...150 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3599075561136

Codice prodotto

CAB556113

Cod. produttore

556113

Produttore

BTI

Altezza:

170 mm

Lunghezza:

228 mm

Modello:

Mensola a parete

Materiale:

Acciaio

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

100...150 mm

Larghezza:

32 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Angolo (valore):

90...90 °

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

Qualità del materiale:

Altri

mensola a parete CSN150 - lunghezza 228,5mm - Finitura GC