AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (CABLOFIL) - CAB556134 CAB - CSN300 316L MENSOLA PARETE L=378,5 - 556134

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (CABLOFIL) - CAB556134 CAB - CSN300 316L MENSOLA PARETE L=378,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 170 mm

  • Lunghezza - 378 mm

  • Modello - Mensola a parete

  • Materiale - Acciaio inox

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 100...300 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3599075561341

Codice prodotto

CAB556134

Cod. produttore

556134

Produttore

BTI

Altezza:

170 mm

Lunghezza:

378 mm

Modello:

Mensola a parete

Materiale:

Acciaio inox

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

100...300 mm

Larghezza:

67 mm

Superficie:

Altri

Angolo (valore):

90...90 °

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

Qualità del materiale:

Altri

mensola a parete CSN300 - lunghezza 378,5mm - Finitura L