AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (CABLOFIL) - CAB556210 CAB - CNL150 GS MENSOLA A PARETE L=150MM - 556210

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (CABLOFIL) - CAB556210 CAB - CNL150 GS MENSOLA A PARETE L=150MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 160 mm

  • Lunghezza - 200 mm

  • Modello - Mensola a parete

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 100...150 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3599075562102

Codice prodotto

CAB556210

Cod. produttore

556210

Produttore

BTI

Altezza:

160 mm

Lunghezza:

200 mm

Modello:

Mensola a parete

Materiale:

Acciaio

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

100...150 mm

Larghezza:

35 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Angolo (valore):

90...90 °

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

Mensola a parete CLN150 - lunghezza 150mm - altezza 125mm - GS