BTICINO (CABLOFIL) - CAB557300 CAB - CEQ 100 GS STAFFA ANGOLARE X SOSPE - 557300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 58 mm
Lunghezza - 110 mm
Modello - Mensola a parete
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 100...100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3599075573009
Codice prodotto
CAB557300
Cod. produttore
557300
Produttore
BTI
Altezza:
58 mm
Lunghezza:
110 mm
Modello:
Mensola a parete
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
100...100 mm
Larghezza:
30 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Angolo (valore):
90...90 °


