AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (CABLOFIL) - CAB557304 CAB - CEQ 316L STAFFA ANGOLARE PER SOSPE - 557304

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (CABLOFIL) - CAB557304 CAB - CEQ 316L STAFFA ANGOLARE PER SOSPE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 58 mm

  • Lunghezza - 110 mm

  • Modello - Mensola a parete

  • Materiale - Acciaio inox

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 50...50 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3599075573047

Codice prodotto

CAB557304

Cod. produttore

557304

Produttore

BTI

Altezza:

58 mm

Lunghezza:

110 mm

Modello:

Mensola a parete

Materiale:

Acciaio inox

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

50...50 mm

Larghezza:

30 mm

Superficie:

Altri

Angolo (valore):

90...90 °

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Colore:

Acciaio Inox

Qualità del materiale:

Acciaio inox 316 (1.4401)

staffa angolare per sospensione CEQ - Finitura 316L