AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (CABLOFIL) - CAB557870 CAB - CC21S200GS MENSOLA/ASTA 41X21 L=20 - 557870

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (CABLOFIL) - CAB557870 CAB - CC21S200GS MENSOLA/ASTA 41X21 L=20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 140 mm

  • Lunghezza - 200 mm

  • Modello - Mensola a parete

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 50...200 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3599075578707

Codice prodotto

CAB557870

Cod. produttore

557870

Produttore

BTI

Altezza:

140 mm

Lunghezza:

200 mm

Modello:

Mensola a parete

Materiale:

Acciaio

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

50...200 mm

Larghezza:

41 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Angolo (valore):

90...90 °

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

mensola a L CC21S 200 - 41x21mm - lunghezza 200mm - GS