AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (CABLOFIL) - CAB557880 CAB - CC21S300GS MENSOLA/ASTA 41X21 L=30 - 557880

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 140 mm

  • Lunghezza - 300 mm

  • Modello - Mensola a parete

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 50...300 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3599075578806

Codice prodotto

CAB557880

Cod. produttore

557880

Produttore

BTI

Altezza:

140 mm

Lunghezza:

300 mm

Modello:

Mensola a parete

Materiale:

Acciaio

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

50...300 mm

Larghezza:

41 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Angolo (valore):

90...90 °

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

Mensola da parete in acciaio galvanizzato continuo pre-fabbricazione mediante processo SendzimirLunghezza: 300 mmPer passerella di: 200 mmPeso: 0,54 Kg/1Carico massimo: 80 daN