AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (CABLOFIL) - CAB557890 CAB - CC21S400GS MENSOLA/ASTA 41X21 L=40 - 557890

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (CABLOFIL) - CAB557890 CAB - CC21S400GS MENSOLA/ASTA 41X21 L=40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 140 mm

  • Lunghezza - 400 mm

  • Modello - Mensola a parete

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 50...400 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3599075578905

Codice prodotto

CAB557890

Cod. produttore

557890

Produttore

BTI

Altezza:

140 mm

Lunghezza:

400 mm

Modello:

Mensola a parete

Materiale:

Acciaio

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

50...400 mm

Larghezza:

41 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Angolo (valore):

90...90 °

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

mensola a L CC21S 400 - 41x21mm - lunghezza 400mm - GS