BTICINO (CABLOFIL) - CAB586134 CAB - CM50XL 316L MENSOLA A PARETE - 586134

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 75 mm
Modello - Mensola a parete
Materiale - Acciaio
Larghezza - 85 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3599075861342
Codice prodotto
CAB586134
Cod. produttore
586134
Produttore
BTI
Altezza:
75 mm
Modello:
Mensola a parete
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
85 mm
mensola a parete CM50XL - Finitura L


