AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (CABLOFIL) - CAB595023 CAB - C41S200GC MENSOLA - 595023

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (CABLOFIL) - CAB595023 CAB - C41S200GC MENSOLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 130 mm

  • Lunghezza - 200 mm

  • Modello - Mensola a parete

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 100...200 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3599075950237

Codice prodotto

CAB595023

Cod. produttore

595023

Produttore

BTI

Altezza:

130 mm

Lunghezza:

200 mm

Modello:

Mensola a parete

Materiale:

Acciaio

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

100...200 mm

Larghezza:

45 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Angolo (valore):

90...90 °

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

asta a parete C41S - lunghezza 150mm - 316L