BTICINO (CABLOFIL) - CAB595024 CAB - C41S200 316L MENSOLA - 595024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 130 mm
Lunghezza - 200 mm
Modello - Mensola a parete
Materiale - Acciaio inox
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 100...200 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3599075950244
Codice prodotto
CAB595024
Cod. produttore
595024
Produttore
BTI
Altezza:
130 mm
Lunghezza:
200 mm
Modello:
Mensola a parete
Materiale:
Acciaio inox
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
100...200 mm
Larghezza:
45 mm
Superficie:
Altri
Angolo (valore):
90...90 °
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri


