AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (CABLOFIL) - CAB595054 CAB - C41S500 316L MENSOLA - 595054

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (CABLOFIL) - CAB595054 CAB - C41S500 316L MENSOLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 130 mm

  • Lunghezza - 500 mm

  • Modello - Mensola a parete

  • Materiale - Acciaio inox

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 100...500 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3599075950541

Codice prodotto

CAB595054

Cod. produttore

595054

Produttore

BTI

Altezza:

130 mm

Lunghezza:

500 mm

Modello:

Mensola a parete

Materiale:

Acciaio inox

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

100...500 mm

Larghezza:

45 mm

Superficie:

Altri

Angolo (valore):

90...90 °

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

asta a parete C41S - lunghezza 500mm - 316L