AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (CABLOFIL) - CAB596043 CAB - C41D400GC MENSOLA RINF. DOPPIA - 596043

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (CABLOFIL) - CAB596043 CAB - C41D400GC MENSOLA RINF. DOPPIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 180 mm

  • Lunghezza - 400 mm

  • Modello - Mensola a parete

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 100...400 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3599075960434

Codice prodotto

CAB596043

Cod. produttore

596043

Produttore

BTI

Altezza:

180 mm

Lunghezza:

400 mm

Modello:

Mensola a parete

Materiale:

Acciaio

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

100...400 mm

Larghezza:

45 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Angolo (valore):

90...90 °

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

mensola rinforzata doppia C41D 400 - lunghezza 400mm - GC