AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (CABLOFIL) - CAB597033 CAB - C21S300GC MENSOLA 41X21 - 597033

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (CABLOFIL) - CAB597033 CAB - C21S300GC MENSOLA 41X21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 110 mm

  • Lunghezza - 300 mm

  • Modello - Mensola a parete

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 100...300 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3599075970334

Codice prodotto

CAB597033

Cod. produttore

597033

Produttore

BTI

Altezza:

110 mm

Lunghezza:

300 mm

Modello:

Mensola a parete

Materiale:

Acciaio

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

100...300 mm

Larghezza:

45 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Angolo (valore):

90...90 °

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

mensola ad asta 41x21mm C21S - lunghezza 300mm - GC