BTICINO (CABLOFIL) - CAB629203 CAB - CVN200GC COPERCHIO 200MM L=1M - 629203

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del coperchio - 200 mm
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 1000 mm
Tipo di fissaggio - Con gancio di fissaggio
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
3 M
EAN
3599076292039
Codice prodotto
CAB629203
Cod. produttore
629203
Produttore
BTI
Larghezza del coperchio:
200 mm
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
1000 mm
Tipo di fissaggio:
Con gancio di fissaggio
Superficie:
Zincato a caldo
Adatto per canale / passerella portacavi:
no
Adatto per passerella a traversini:
no
Spessore del materiale:
0.6 mm
Adatto per passerella a filo:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri