BTICINO (CABLOFIL) - CAB646013 CAB - CP50GC COPERCHIO SPECIALE 50MM L=2 - 646013

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del coperchio - 50 mm
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 2000 mm
Tipo di fissaggio - Con gancio di fissaggio
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
2 M
EAN
3599076460131
Codice prodotto
CAB646013
Cod. produttore
646013
Produttore
BTI
Larghezza del coperchio:
50 mm
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di fissaggio:
Con gancio di fissaggio
Superficie:
Zincato a caldo
Adatto per canale / passerella portacavi:
no
Adatto per passerella a traversini:
no
Spessore del materiale:
0.6 mm
Adatto per passerella a filo:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri


