BTICINO (CABLOFIL) - CAB646064 CAB - CP400 316L COPERCHIO SPECIALE L=2M - 646064

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del coperchio - 400 mm
Materiale - Acciaio inox
Lunghezza - 2000 mm
Tipo di fissaggio - Con gancio di fissaggio
Superficie - Altri
Confezione
2 M
EAN
3599076460643
Codice prodotto
CAB646064
Cod. produttore
646064
Produttore
BTI
Larghezza del coperchio:
400 mm
Materiale:
Acciaio inox
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di fissaggio:
Con gancio di fissaggio
Superficie:
Altri
Adatto per canale / passerella portacavi:
no
Adatto per passerella a traversini:
no
Spessore del materiale:
0.75 mm
Adatto per passerella a filo:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
sì
Qualità del materiale:
Altri


