AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG004886 MORSETTIERE-125A 4P 6M - 004886

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG004886 MORSETTIERE-125A 4P 6M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Guida DIN / Vite

  • Collegamento - A vite

  • Numero di poli - 4

  • Contatti protetti -

  • Larghezza - 105 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414971439986

Codice prodotto

LEG004886

Cod. produttore

004886

Produttore

BTI

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Vite

Collegamento:

A vite

Numero di poli:

4

Contatti protetti:

Larghezza:

105 mm

Profondità:

75 mm

Altezza:

150 mm

Morsettiera tetrapolare fornita di schermo di protezione posteriore isolante e coperchio anteriore trasparente in materiale autoestinguente (960°C). Si installa su profilato EN 60715 o su piastra tramite 2 viti. In caso di installazione in quadri atterzzati con pannellatura modulare, le morsettiere rimangono a filo col pannello permettendo l'eventuale posizionamento dell'otturatore. Protezione isolante di ogni singola barra. Connessione con o senza terminali di cablaggio (Starfix). Possibilità di siglatura di ciascuna barra mediante il sistema CAB 3. Possibilità di aggiungere una morsettiera IP2x per aumentare il numero di partenze di terra o di neutro.