BTICINO (LEGRAND) - LEG005802 C/CT EQUIPEMENT 1P+N 250V 5X20 - 005802

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per fusibili di dimensioni - Altri
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Tensione nominale - 250 V
Numero di poli - 1
Con neutro - sì
Confezione
5 PZ
EAN
3245060058029
Codice prodotto
LEG005802
Cod. produttore
005802
Produttore
BTI
Per fusibili di dimensioni:
Altri
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
250 V
Numero di poli:
1
Con neutro:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Portafusibili unipolare + neutro per fusibili cilindrici miniatura 5 x 20 mm. N moduli da 17,5 mm: 1