AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG005804 C/CT IND. NEUTRE 500V 32A - 005804

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG005804 C/CT IND. NEUTRE 500V 32A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - 10x38 mm

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tensione nominale - 500 V

  • Numero di poli - 1

  • Con neutro - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3245060058043

Codice prodotto

LEG005804

Cod. produttore

005804

Produttore

BTI

Per fusibili di dimensioni:

10x38 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

500 V

Numero di poli:

1

Con neutro:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Portafusibili unipolare tipo aM o gG. N moduli da 17,5 mm: 1