BTICINO (LEGRAND) - LEG005810 C/CT DOM.1P 250V 10A - 005810

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per fusibili di dimensioni - Altri
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Tensione nominale - 250 V
Numero di poli - 1
Con neutro - no
Confezione
10 PZ
EAN
3245060058104
Codice prodotto
LEG005810
Cod. produttore
005810
Produttore
BTI
Per fusibili di dimensioni:
Altri
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
250 V
Numero di poli:
1
Con neutro:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Portafusibili unipolare per fusibili cilindrici 8,5 x 23 mm. N moduli da 17,5 mm: 1