AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG005816 C/CT IND.1P+N 400V 8,5X31,5 - 005816

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG005816 C/CT IND.1P+N 400V 8,5X31,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - Altri

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tensione nominale - 400 V

  • Numero di poli - 1

  • Con neutro -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3245060058166

Codice prodotto

LEG005816

Cod. produttore

005816

Produttore

BTI

Per fusibili di dimensioni:

Altri

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

400 V

Numero di poli:

1

Con neutro:

Grado di protezione (IP):

IP20

Portafusibili unipolare + neutro per fusibili cilindrici 8,5 x 31,5 mm tipo aM o gG. N moduli da 17,5 mm: 1