AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG005828 C/CT IND.2P 500V 10X38 - 005828

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG005828 C/CT IND.2P 500V 10X38

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - 10x38 mm

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tensione nominale - 500 V

  • Numero di poli - 2

  • Con neutro -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414971403116

Codice prodotto

LEG005828

Cod. produttore

005828

Produttore

BTI

Per fusibili di dimensioni:

10x38 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

500 V

Numero di poli:

2

Con neutro:

Grado di protezione (IP):

IP20

Portafusibili bipolare per fusibili cilindrici 10,3 x 38 mm tipo aM o gG. N moduli da 17,5 mm: 2