BTICINO (LEGRAND) - LEG005848 C/CT IND.3P+N 500V 10X38 - 005848

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per fusibili di dimensioni - 10x38 mm
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Tensione nominale - 500 V
Numero di poli - 3
Con neutro - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3414971403178
Codice prodotto
LEG005848
Cod. produttore
005848
Produttore
BTI
Per fusibili di dimensioni:
10x38 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
500 V
Numero di poli:
3
Con neutro:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Portafusibili tripolare + neutro per fusibili cilindrici 10,3 x 38 mm tipo aM o gG. N moduli da 17,5 mm: 4