AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG010632 DLP-ANGOLO EST GIUNZ X SEPARATORE H 50MM - 010632

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG010632 DLP-ANGOLO EST GIUNZ X SEPARATORE H 50MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità - 50 mm

  • Numero di coperchi - 0

  • Colore - Bianco

  • Modello - Altri

  • Simmetrico -

Confezione

  • 5 PZ

EAN

3245060106324

Codice prodotto

LEG010632

Cod. produttore

010632

Produttore

BTI

Profondità:

50 mm

Numero di coperchi:

0

Colore:

Bianco

Modello:

Altri

Simmetrico:

Materiale:

Plastica

Angolo (valore):

60...120 °

Privo di alogeni:

Metodo di montaggio del coperchio:

Interno

Qualità del materiale:

Altri

Antibatterico:

no

Superficie:

Non trattato

Numero RAL:

9003

Pellicola di protezione:

no

Resistenza agli urti:

Altri

Con connettore per canale:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Con fermacavo:

no

Grado di protezione (IP):

Altri

Temperatura di esercizio:

-5...60 °C

canale portapparecchi - Angolo esterno per separatore per canale con altezza 50mm