BTICINO (LEGRAND) - LEG013432 FUSIBILI CILIND.-GG BCR 10,3X38-32A C/SE - 013432

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm
Corrente nominale - 32 A
Tipo di tensione - AC
Categoria di utilizzo - Altri
Frequenza di esercizio - 50...60 Hz
Confezione
10 PZ
EAN
3245060134327
Codice prodotto
LEG013432
Cod. produttore
013432
Produttore
BTI
Dimensione / Taglia / Forma:
10x38 mm
Corrente nominale:
32 A
Tipo di tensione:
AC
Categoria di utilizzo:
Altri
Frequenza di esercizio:
50...60 Hz
Potere di interruzione:
120 kA
Fusibili cilindrici tipo gG; B.C.R. (Bassa capacit di Rottura). Con segnalatore 10,3 x 38 mm. Corrente nominale: 32 A. Tensione: 400 Vac Potere interruzione 20 kA