AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG016304 FUSIBILI COLT.-NEUTRO TG 00 - 016304

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG016304 FUSIBILI COLT.-NEUTRO TG 00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH00

  • Corrente nominale - 125 A

  • Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Nessuno

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3245060163044

Codice prodotto

LEG016304

Cod. produttore

016304

Produttore

BTI

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH00

Corrente nominale:

125 A

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Tipo di tensione:

AC / DC

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Nessuno

Linguette di impugnature isolate (IMGL):

Fusibili a coltello tipo aM; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Grandezza 00 neutri