BTICINO (LEGRAND) - LEG016535 FUSIBILI COLT.-AM 63A TG 0 C/SEGN. - 016535

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH0
Corrente nominale - 63 A
Categoria di utilizzo - aM (Protezione motori contro il corto circuito)
Tipo di tensione - AC / DC
Tipo di indicatore di stato del fusibile - Segnalatore di intervento frontale
Confezione
3 PZ
EAN
3245060165352
Codice prodotto
LEG016535
Cod. produttore
016535
Produttore
BTI
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NH0
Corrente nominale:
63 A
Categoria di utilizzo:
aM (Protezione motori contro il corto circuito)
Tipo di tensione:
AC / DC
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento frontale