AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG016540 FUSIBILI COLT.-AM 80A TG 0 C/SEGN. - 016540

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG016540 FUSIBILI COLT.-AM 80A TG 0 C/SEGN.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH0

  • Corrente nominale - 80 A

  • Categoria di utilizzo - aM (Protezione motori contro il corto circuito)

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Segnalatore di intervento frontale

Confezione

  • 3 PZ

EAN

3245060165406

Codice prodotto

LEG016540

Cod. produttore

016540

Produttore

BTI

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH0

Corrente nominale:

80 A

Categoria di utilizzo:

aM (Protezione motori contro il corto circuito)

Tipo di tensione:

AC / DC

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento frontale

Fusibili a coltello tipo aM; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Grandezza 0 Con segnalatore. Corrente nominale: 80 A, Tensione: 500 Vac. Potere d\\'interruzione 120 kA