BTICINO (LEGRAND) - LEG016550 FUSIBILI COLT.-AM 125A TG 0 C/SEGN. - 016550

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH0
Corrente nominale - 125 A
Categoria di utilizzo - aM (Protezione motori contro il corto circuito)
Tipo di tensione - AC / DC
Tipo di indicatore di stato del fusibile - Segnalatore di intervento frontale
Confezione
3 PZ
EAN
3245060165505
Codice prodotto
LEG016550
Cod. produttore
016550
Produttore
BTI
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NH0
Corrente nominale:
125 A
Categoria di utilizzo:
aM (Protezione motori contro il corto circuito)
Tipo di tensione:
AC / DC
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento frontale


