BTICINO (LEGRAND) - LEG016635 FUSIBILI COLT.-AM 63A TG 0 C/PERC. - 016635

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH0
Corrente nominale - 63 A
Categoria di utilizzo - aM (Protezione motori contro il corto circuito)
Tipo di tensione - AC / DC
Tipo di indicatore di stato del fusibile - Altri
Confezione
3 PZ
EAN
3245060166359
Codice prodotto
LEG016635
Cod. produttore
016635
Produttore
BTI
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NH0
Corrente nominale:
63 A
Categoria di utilizzo:
aM (Protezione motori contro il corto circuito)
Tipo di tensione:
AC / DC
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Altri


