AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG016650 FUSIBILI COLT.-AM 125A TG 0 C/PERC. - 016650

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG016650 FUSIBILI COLT.-AM 125A TG 0 C/PERC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH0

  • Corrente nominale - 125 A

  • Categoria di utilizzo - aM (Protezione motori contro il corto circuito)

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Altri

Confezione

  • 3 PZ

EAN

3245060166502

Codice prodotto

LEG016650

Cod. produttore

016650

Produttore

BTI

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH0

Corrente nominale:

125 A

Categoria di utilizzo:

aM (Protezione motori contro il corto circuito)

Tipo di tensione:

AC / DC

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Fusibili a coltello tipo aM; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Grandezza 0 Con percussore. Corrente nominale: 125 A, Tensione: 500 Vac. Potere d\\'interruzione 120 kA