AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG016855 FUSIBILI COLT.-GG A.C.R. 160A TG 0 C/SEG - 016855

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG016855 FUSIBILI COLT.-GG A.C.R. 160A TG 0 C/SEG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH0

  • Corrente nominale - 160 A

  • Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Segnalatore di intervento frontale

Confezione

  • 3 PZ

EAN

3245060168551

Codice prodotto

LEG016855

Cod. produttore

016855

Produttore

BTI

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH0

Corrente nominale:

160 A

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Tipo di tensione:

AC / DC

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento frontale

Fusibili a coltello tipo gG; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Grandezza 0 Con segnalatore. Corrente nominale: 160 A, Tensione: 500 Vac. Potere d\\'interruzione 120 kA