AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG017304 FUSIBILI COLT.-NEUTRO TG 1 - 017304

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG017304 FUSIBILI COLT.-NEUTRO TG 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH1

  • Corrente nominale - 250 A

  • Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245060173043

Codice prodotto

LEG017304

Cod. produttore

017304

Produttore

BTI

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH1

Corrente nominale:

250 A

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Tipo di tensione:

AC / DC

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Nessuno

Linguette di impugnature isolate (IMGL):

no

Fusibili a coltello tipo aM; Grandezza 1. neutri