BTICINO (LEGRAND) - LEG017355 FUSIBILI COLT.-GG A.C.R. 160A TG 1 C/SEG - 017355

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH1
Corrente nominale - 160 A
Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Tipo di tensione - AC / DC
Tipo di indicatore di stato del fusibile - Segnalatore di intervento frontale
Confezione
3 PZ
EAN
3245060173555
Codice prodotto
LEG017355
Cod. produttore
017355
Produttore
BTI
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NH1
Corrente nominale:
160 A
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Tipo di tensione:
AC / DC
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento frontale