BTICINO (LEGRAND) - LEG017560 FUSIBILI COLT.-AM 200A TG 2 C/SEGN. - 017560

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH2
Corrente nominale - 200 A
Categoria di utilizzo - aM (Protezione motori contro il corto circuito)
Tipo di tensione - AC / DC
Tipo di indicatore di stato del fusibile - Segnalatore di intervento frontale
Confezione
3 PZ
EAN
3245060175603
Codice prodotto
LEG017560
Cod. produttore
017560
Produttore
BTI
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NH2
Corrente nominale:
200 A
Categoria di utilizzo:
aM (Protezione motori contro il corto circuito)
Tipo di tensione:
AC / DC
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento frontale


