BTICINO (LEGRAND) - LEG017665 FUSIBILI COLT.-AM 250A TG 2 C/PERC. - 017665

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH2
Corrente nominale - 250 A
Categoria di utilizzo - aM (Protezione motori contro il corto circuito)
Tipo di tensione - AC / DC
Tipo di indicatore di stato del fusibile - Altri
Confezione
3 PZ
EAN
3245060176655
Codice prodotto
LEG017665
Cod. produttore
017665
Produttore
BTI
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NH2
Corrente nominale:
250 A
Categoria di utilizzo:
aM (Protezione motori contro il corto circuito)
Tipo di tensione:
AC / DC
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Altri


