AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG017860 FUSIBILI COLT.-GG A.C.R. 200A TG 2 C/SEG - 017860

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG017860 FUSIBILI COLT.-GG A.C.R. 200A TG 2 C/SEG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH2

  • Corrente nominale - 200 A

  • Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Segnalatore di intervento frontale

Confezione

  • 3 PZ

EAN

3245060178604

Codice prodotto

LEG017860

Cod. produttore

017860

Produttore

BTI

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH2

Corrente nominale:

200 A

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Tipo di tensione:

AC / DC

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento frontale

Fusibili a coltello tipo gG; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Grandezza 2. Con segnalatore. Corrente nominale: 200 A, Tensione: 500 Vac. Potere d\\'interruzione 120 kA