BTICINO (LEGRAND) - LEG017875 FUSIBILI COLT.-GG A.C.R. 400A TG 2 C/SEG - 017875

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH2
Corrente nominale - 400 A
Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Tipo di tensione - AC / DC
Tipo di indicatore di stato del fusibile - Segnalatore di intervento frontale
Confezione
3 PZ
EAN
3245060178758
Codice prodotto
LEG017875
Cod. produttore
017875
Produttore
BTI
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NH2
Corrente nominale:
400 A
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Tipo di tensione:
AC / DC
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento frontale


